Lakkbeger til begjærLakkbeger

Takke seg til, for lakkbegere er ofte til besvær, i alle fall om du begynner å regne på bunnlinjen for kostnader ved bruk av lakk. Og da snakker vi ikke om den du bruker, men de utallige skvettene du må kaste, eller ikke får brukt fordi du ikke får ”tømt begeret” og brukt all lakken.

Würth har kommet opp med en løsning som får eiere av lakkverksteder til å se gledelig svart på tingene i stedet for angstfylt rødt. Systemet kalles Würth WBS, og er et patentert system hvor du har blandebeger og lakkeringskopp i ett. Snedig, for med integrert luft- og fargestoppventil  i koppen får du ikke bare muligheten til å bruke opp all lakken om det skulle trenges (eller lagre den til senere bruk), du får også et svært homogent sprøytebilde, hvilket ikke plager kunden det aller minste.

Würth WBS kan, om du vil, resirkuleres for flerbruk. Kostnadsmessig er begrene såpass gunstig priset, at du også kan velge å starte med nytt, rent beger hver gang. Da ligger besparelsen i tid og tynnerforbruk. Begeret på 750 ml passer uten overgang til Würths nye serie lakkeringspistoler, samt SATAs pistoler med QCC hurtiglås. Overganger til eldre SATA, samt Devilbiss og IWATA fås, så også brukere av disse kan dra nytte av WBS-løsningen. I kombinasjon med Würths nye lakkeringspistoler DP 08 PRO og DP 08 PRO HVLP har man særdeles brukertilpassede verktøy.

Så, om du ønsker å slå minst tre fluer i en smekk, da sørger det nye lakkbegeret for at lakkereren får en enklere jobb, kunden blir knallfornøyd med lakkresultatet, og du som bedriftseier renner ikke over av frustrasjon over lekkasje i lakkbudsjettet.

Importør er Würth Norge AS, tlf: 46 40 16 00.

Lakkbegeret kan du bestille av din Würth representant,
via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600,
eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk