Nytt Xenon arbeidslys fra Würth Norge AS

Det som ellers ikke lyser opp arbeidsdagen, tar garantert den nye serien Xenon arbeidslys fra Würth seg av. Strømgjerrig (35W) og lyssterk, med innebygget tennmekanisme og ballast, kompakt hus i støpt aluminium, rustfri monteringsbrakett og 1,2 meter kabel. Kompakte mål: 161x150x144mm.

To varianter Xenon arbeidslys fra Würth Norge AS.De to Xenon-variantene gir deg valget mellom langtrekkende eller vidt lysfelt. Det ypperste av arbeidslys hver for seg, uslåelig i kombinasjon, for de som ønsker å helgardere eget synsfelt, samt kollegenes.
Importør er Würth Norge AS, tlf: 46 40 16 00.

 

Xenon arbeidslys kan du bestille av
din Würth representant,
via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600,
eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk