Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Fagtilpasset

På de følgende sidene vil du finne forslag til elektriker, rørlegger og snekker. Uansett hvilket fag du jobber med, er det tatt hensyn til de tingen du bruker i ditt daglige arbeide. Det er deg innredningen skal fungere for. Det som skiller mest er egentlig størrelse på innredning/bil.

Selvfølgelig er det fremdeles mulig med skreddersøm, og da har vi alltid en rådgiver med kompetanse til rådighet for å finne løsninger for akkurat deg og dine behov.

Vårt mål er fremdeles å gjøre det enkelt for fagfolk og gjøre en god jobb.

Se katalog!

PROACE L0

Elektriker og service

  • Smart og kompakt innredning, kan brukes på begge sider i bilen, med både en og to skyvedører. (Oppgi side ved bestilling)
  • To skuffer og to kofferter på uttrekk
  • Bunnseksjon til plassering av drillkofferter og kabelesker, kombimodul med skuffer og sortiment kofferter
  • Sortimentskofferter til f.eks. koplingsmateriell/festemateriell
  • Hylle til f.eks. måleinstrumenter
  • Topphylle til stikkontakter, brytere, automatsikringer mm
  • Mål: 83.4x94x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 45.67 kg

Monteringstid: 3 timer

Rørlegger

  • Rørlegger reolen som er tilpasset bilen kan monteres på både venstre og høyre side i varerommet (oppgi side ved bestilling).
  • Skrustikke montert på en uttrekkbar arbeidsbenk. Skrustikken kan vinkles og låses
  • Ekstra stor og romslig skuff
  • Hylle inkl. lagerbokser
  • Nedfellbar klaff på undermodul
  • I bunnseksjonen kan man plassere verktøykofferter eller større deler.
  • Mål: 83.4x99x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 60.91 kg

Monteringstid: 3 timer

Snekker

  • Smart og kompakt innredning, kan brukes på begge sider i bilen, med både en og to skyvedører. (Oppgi side ved
    bestilling)
  • En stor hylle med inndelinger og/eller plastbakker. Lagerbokshylle med tre lagerbokser
  • Åpen bunnseksjon med koffertholder
  • Bunnseksjon til plassering av spikerpistoler, sirkelsag, tigersag og annet verktøy
  • Hyllemoduler har god plass til maskinspiker, håndspiker, skruer, skum og fugemasser
  • Topphylle for hansker, masker, briller og annet verneutstyr
  • Mål: 83.4x100x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 27.12 kg

Monteringstid: 2 timer

Bunnskuffløsning Proace L0

  • Bunnskuffer monteres mellom eksisterende, og ekstra gulv
  • Enkle og doble skuffer kan kombineres i en og samme løsning
  • Skuffene kan lastes med 100 kg, og gir enkel tilgang da de kan trekkes ut tilnærmet 100%
  • Tunge gjenstander er lett tilgjengelig fra utsiden av kjøretøyet
  • Kan tilpasses elektriker, rørlegger og snekkerløsning.

Monteringstid: 4,5 timer

PROACE L1

Elektriker og service

  • Innredningen utnytter plassen maksimalt, fyller hele venstre side i varerommet.
  • 4 skuffer og 2 kofferter på uttrekk
  • Nedfellbar klaff på bunnseksjon, og hylle MLRK13
  • Bunnseksjon til plassering av drillkofferter og kabelesker, kombimodul med skuffer og sortiment kofferter
  • I sortiment koffertene kan man ha koplingsmateriell/festemateriell
  • To store skuffer til diverse håndverktøy, vinkelsliper mm
  • MLRK 13 kan monteres for tilgang fra skyvedør. Oppbevaring og lett tilgang til kabelesker og verktøykofferter.
  • Topphylle til stikkontakter, brytere, automatsikringer mm
  • Mål: Reol bak: 112x118x38, reol fremme: 83.4x94x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 93.11 kg

Monteringstid: 5 timer

Rørlegger

  • Meget solid uttrekkbar arbeidsbenk, med skrustikke som kan vinkles og låses
  • En ekstra stor og romslig skuff, hylle med skillevegger, lang hylle med 7 robuste lagerbokser i plast
  • Nedfellbare klaffer på bunnseksjon
  • I bunnseksjonen er det god plass for verktøykofferter eller større deler
  • Mål: Reol bak 112x105x38, reol fremme: 83.4x105x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 87.92 kg

Monteringstid: 5 timer

Snekker

  • Reol ved skyvedør kan betjenes både inn mot varerom samt ut skyvedør
  • Innredningløsning kan benyttes på motsatt side
  • Bunnseksjon til plassering av spikerpistoler, sirkelsag, tigersag og annet verktøy
  • Enkel tilgang til verktøykofferter fra utsiden av kjøretøyet
  • Hyllemoduler har god plass til tape, maskinspiker, håndspiker, skruer, skum og fugemasser
  • Topphylle kan eksempelvis benyttes til hansker, masker, briller og annet verneutstyr
  • Mål: Reol bak: 112x104x38, reol fremme: 83.4x104x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 66.03 kg

Monteringstid: 4,5 timer

Bunnskuffløsning L1

  • Bunnskuffer monteres mellomeksisterende, og ekstra gulv
  • Enkle og doble skuffer kan kombineres i en og samme løsning
  • Skuffene kan lastes med 100 kg, og gir enkel tilgang da de kan trekkes ut tilnærmet 100%
  • Tunge gjenstander er lett tilgjengelig fra utsiden av kjøretøyet
  • Kan tilpasses elektriker, rørlegger og snekkerløsning

Monteringstid: 6 timer

PROACE L2

Elektriker og service

  • Innredning for den som trenger mye oppbevaringsplass
  • Løsning egnet til både høyre og venstre side
  • 4 skuffer, 2 kofferter m/uttrekk, god hylleplass
  • Bunnseksjoner til plassering av drillkofferter og
    kabelesker
  • Kombimodul med skuffer og sortimentkofferter
  • To store skuffer til diverse håndverktøy, vinkelsliper mm
  • MUOB47 og MLRK 13 kan monteres for tilgang fra skyvedør. Oppbevaring og lett tilgang til kabelesker og verktøykofferter
  • Hyller godt egnet for oppbevaring av stikkontakter, brytere, automatsikringer mm
  • Mål: Reol bak: 139x 118x38, reol fremme: 83.4x94x38, (LxHxB i cm)
  • Vekt: 99.89 kg

Monteringstid: 5 timer

Rørlegger

  • Komplett innredning for bilen som er skreddersydd for rørleggere
  • Egnet for kjøretøy med 2 skyvedører
  • Meget solid uttrekkbar arbeidsbenk, med skrustikke som kan vinkles og låses
  • En stor og romslig skuff til deler
  • Lagerbokser inkludert
  • Bunnseksjon med nedfellbare klaffer med plass til verktøykofferter og større deler
  • Mål: Reol bak : 139x105x38, reol fremme: 83.4x105x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 104.96 kg

Monteringstid: 5 timer

Snekker

  • Innredning på hele venstre side. Reol fremme ved skyvedør kan betjenes både inn mot varerom samt ut skyvedør
  • Bunnseksjon til plassering av spikerpistoler, sirkelsag, tigersag og annet verktøy
  • Verktøykofferter tilgjengelig fra inn og utsiden av kjøretøyet
  • Hyllemoduler har god plass til tape, maskinspiker, håndspiker, skruer, skum og fugemasser
  • Topphylle kan eksempelvis benyttes til hansker, masker, briller og annet verneutstyr
  • God løsning for en som trenger store mengder forbruksmateriell og variert/stort utvalg av verktøy
  • Målt: Reol bak: 139x104x38, reol fremme 83.4x104x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 76.67 kg

Monteringstid: 4,5 timer

Bunnskuffløsning Proace L2

  • Bunnskuffer monteres mellom eksisterende, og ekstra gulv
  • Enkle og doble skuffer kan kombineres i en og samme løsning
  • Skuffene kan lastes med 100 kg, og gir enkel tilgang da de kan trekkes ut tilnærmet 100%
  • Tunge gjenstander er lett tilgjengelig fra utsiden av kjøretøyet
  • Kan tilpasses elektriker, rørlegger og snekkerløsning

Monteringstid: 6 timer

KONTAKT OSS

Har du spørsmål ta kontakt angående bilinnredning til Toyota, ta kontakt med med oss ved å bruke kontaktskjema under. Så vil vi ta kontakt med deg så raskt som mulig.