Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Konstruksjons- og bygningskomponenter Konstruksjons- og bygningskomponenter
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Fagtilpasset

På de følgende sidene vil du finne forslag til elektriker, rørlegger og snekker. Uansett hvilket fag du jobber med, er det tatt hensyn til de tingen du bruker i ditt daglige arbeide. Det er deg innredningen skal fungere for. Det som skiller mest er egentlig størrelse på innredning/bil.

Selvfølgelig er det fremdeles mulig med skreddersøm, og da har vi alltid en rådgiver med kompetanse til rådighet for å finne løsninger for akkurat deg og dine behov.

Vårt mål er fremdeles å gjøre det enkelt for fagfolk og gjøre en god jobb.

H1

Elektriker og service

  • Innredningen utnytter plassen maksimalt, fyller hele venstre eller høyre side i  varerommet. 2 skuffer og 2 kofferter på uttrekk
  • Nedfellbar klaff på bunnseksjon, og hylle  MLRK13
  • Bunnseksjon til plassering av drillkofferter  og kabelesker, kombimodul med skuffer og sortiment kofferter
  • I sortiment koffertene kan man ha  koplingsmateriell/festemateriell
  • To skuffer til diverse håndverktøy
  • Oppbevaring og lett tilgang til kabelesker  og verktøykofferter fra baksiden av bilen
  • Topphylle til stikkontakter, brytere,  automatsikringer mm
  • Mål: Reol bak: 112x118x38,  reol fremme: 83.4x94x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 93,11 kg

Rørlegger

  • Meget solid uttrekkbar arbeidsbenk, med skrustikke som kan vinkles og låses
  • En ekstra stor og romslig skuff, hylle med skillevegger, lang hylle med 7 robuste lagerbokser i plast
  • Nedfellbare klaffer på bunnseksjon
  • I bunnseksjonen er det god plass for verktøykofferter eller større deler
  • Mål: Reol bak: 112x105x38, reol fremme: 83.4x105x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 87,92 kg

Snekker

  • Reol ved skyvedør kan betjenes både inn mot varerom samt ut skyvedør
  • Innredningløsning kan benyttes på motsatt side
  • Bunnseksjon til plassering av spikerpistoler, sirkelsag, tigersag og annet verktøy
  • Bunnseksjonen inneholder koffertholder
  • Enkel tilgang til verktøykofferter fra utsiden av kjøretøyet
  • Hyllemoduler har god plass til tape, maskinspiker, håndspiker, skruer, skum og fugemasser
  • Topphylle kan eksempelvis benyttes til hansker, masker, briller og annet verneutstyr
  • Mål: Reol bak: 112x104x38, reol fremme: 83.4x104x38 (LxHxB i cm)
  • Vekt: 66,03 kg

Bunnskuffløsning H1

  • Bunnskuffer monteres mellom eksisterende, og ekstra gulv
  • Enkle og doble skuffer kan kombineres i en og samme løsning
  • Skuffene kan lastes med 100 kg, og gir enkel tilgang da de kan trekkes ut tilnærmet 100%
  • Tunge gjenstander er lett tilgjengelig fra utsiden av kjøretøyet
  • Kan tilpasses elektriker, rørlegger og snekkerløsning.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål ta kontakt angående bilinnredning til Hyundai, ta kontakt med med oss ved å bruke kontaktskjema under. Så vil vi ta kontakt med deg så raskt som mulig.