Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Konstruksjons- og bygningskomponenter Konstruksjons- og bygningskomponenter
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

Verktøyvogn C7

Stålvogn med 7 skuffer rommer 35/
Toolsystem verktøyinnlegg, 5 i bredden

  • Med svarte skuffer
  • Rullesperrede skuffer med sentrallås og
    innfellbar nøkkel
  • Veltesikret vogn, med uttrekkssperre for hver skuff
  • Teleskopskinner med kulelager og hurtigutløser
    for demontering av skuff
  • Innvendige skuffemål 480 x 340 mm. Maks. skuffe- belastning 40 kg, maks vognbelastning 300 kg
  • Utvendige mål L=650 +håndtak 65 x B=430 +­hjulaksel 95 x H=945mm
    10x10mm 4-kt. hull i endeplatene for festing av kroker osv.
  • Alle hjørner er beskyttet med gummilister

Verktøyvogn C8

Stålvogn med 8 skuffer rommer 40/
Toolsystem verktøyinnlegg, 5 i bredden

  • Rød vogn (RAL 3020) med svarte skuffer
  • Rullesperrede skuffer med sentrallås og innfellbar nøkkel
  • Veltesikret vogn, med uttrekkssperre for hver skuff
  • Teleskopskinner med kulelager og hurtigutløser for demontering av skuff
  • Innvendige skuffemål 480 x 340 mm
  • Maks. skuffebelastning 40 kg, maks vognbelastning 300 kg
  • Utvendige mål L=650 +håndtak 65 x B=430 +hjulaksel 95 x H=945 mm
    10x10mm 4-kt. hull i endeplatene for festing av kroker osv.
  • Alle hjørner er beskyttet med gummilister

Mobil arbeidsbenk WEW6

Mobil arbeidsbenk wew6 rød
Stålvogn med 6 skuffer og 2 hyller

  • Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011
  • Stor treplate med limt gummibelegg
  • 4 svingbare hjul, 2 med lås
  • 4 stk. 62 mm høye skuffer
  • 2 stk. 135 mm høye skuffer
  • 6 skuffer rommer 36/Toolsystem, 6 i bredden
  • Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
  • Sentralt låsesystem
  • Benkemål: L=988 (inkl. håndtak) x B=540 x H=900 mm
  • Rammemål: L=900 x B=450mm
  • Maks. skuffebelastning 35 kg, vognbelastning 600 kg
  • Ideell for ettermontering av skrustikke
  • Vekt 70 kg

Verktøyvogn WE6 rød lav

Stålvogn med 6 skuffer

  • Lav modell, blant annet egnet for plassering under standard arbeidsbenk, se illustrasjonsbilde på produktsiden
  • 4 svingbare hjul, 2 med lås Sentralt låsesystem
  • Maks. skuffebelastning 35 kg, vognbelastning 500 kg
  • Utvendige mål: L=676 (med håndtak=758) x B=450 H=857 mm
  • Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
  • Øvre skuffer er 62 mm høye, nedre skuffer er 135 mm høye
  • Vogn med 6 skuffer rommer 36/Toolsystem, 6 i bredden
  • Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011

Verktøyvogn WE7 rød lav

Stålvogn med 7 skuffer rommer 40/
Toolsystem verktøyinnlegg, 5 i bredden

  • Rød vogn (RAL 3020) med svarte skuffer
  • Rullesperrede skuffer med sentrallås og innfellbar nøkkel
  • Veltesikret vogn, med uttrekkssperre for hver skuff
  • Teleskopskinner med kulelager og hurtigutløser for demontering av skuff
  • Innvendige skuffemål 480 x 340 mm
  • Maks. skuffebelastning 40 kg, maks vognbelastning 300 kg
  • Utvendige mål L=650 +håndtak 65 x B=430 +hjulaksel 95 x H=945 mm
    10x10mm 4-kt. hull i endeplatene for festing av kroker osv.
  • Alle hjørner er beskyttet med gummilister

Verktøyvogn WE8

Stålvogn med 8 skuffer

  • Rommer 48/Toolsystem 6 stk. 62 mm høye skuffer, 2 stk. 135 mm høye skuffer
  • Plass til 6 stk. Toolsystemenheter i bredden
  • Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
  • Sentralt låsesystem
  • Utvendige mål: L=676 +håndtak 80 x B=450 x H=1025 mm
  • Maks. skuffebelastning 35 kg, maks vognbelastning 500 kg
  • Vekt: 68,5 kg
  • Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011
  • Grå vogn i RAL 7042 med gråsvarte skuffer RAL 9011

Verktøyvogn WEC8

Robust stålvogn med 8 brede skuffer
og stor topplate / arbeidsplate

  • Høy lastekapasitet - 1000 kg, og sentralt låsesystem
  • Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet 35 kg/skuff
  • 2 faste- og 2 svingbare hjul, 1 med lås
  • Utvendige mål inkl. håndtak: BxDxH - 1115x450x1055 mm
  • Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011
  • Grå vogn i RAL 7042 med gråsvarte skuffer RAL 9011
    Skuffemål BxDxH tilpasset Würth Toolsystem verktøyinnlegg:
  • 6 stk. 930x415x62 mm
  • 2 stk. 930x415x135 mm
  • Plass til 10 stk. Toolsystemenheter i bredden