
Med innføringen av lovgivningen for Euro 5, har den europeiske union (EU) pålagt alle bilprodusenter til å frigjøre tilgang til den nyeste programvaren for Euro 5 relevante styreenheter til frittstående verksteder slik at styreenheter kan programmeres via en generell standardisert grensesnitt.
Hovedfokus i Euro 5 regelverket er å redusere utslipp fra forbrenningsmotorer. Lovgivningen trådte i kraft ved førstegangsregistrering på personbiler og varebiler med referansevekt mindre eller likt 1305kg fra 1. januar 2011. For varebiler med referansevekt over 1305kg og for lette lastbiler trer kravet i kraft 1. januar 2012.
Euro 5 lovgivningen vil ha konsekvenser på alle områder av kjøretøydiagnose. Som et resultat av dette har Würth utviklet WOW! Flash Box som er en økonomisk løsning for det moderne verksted.
WOW! Flash Box er et verktøy som lar deg laste ned ny programvare for alle Euro 5 relevante systemer fra nettsiden til den respektive produsenten, og programmere det inn i styreenheten. Du bare kobler WOW! Flash Box til bilen og PC-en, og WOW! Flash Box portalen åpnes automatisk hvis en Internett-tilkobling er tilgjengelig. Du blir deretter videresendt til den aktuelle produsentens nettsted der du kan kjøpe og laste ned den nyeste programvaren. Omprogrammering av styreenheter utføres deretter i en prosess ved hjelp av produsentens programvare via WOW! Flash Box.
Produktdata:
• J2534 API interface for omprogrammering og pass-through diagnose
• Multi-protokoll support: CAN (ISO 11898-2, J2284) / diagnostics-on-CAN (ISO 15765) / ISO 9141-2/KWP2000
• USB 2.0 uttak
• Drives fra kjøretøyets batteri (VBAT)
• Stabil mellom 8-32 volt
• Rask ARM 7 prosessor