Vinkelslipere

VinkelslipereTohåndsmodeller

EWS 24-180
vinkelsliper 180 mm/7"
Art. nr. 0702 445 10

EWS 24-230-T
vinkelsliper 230 mm/9"
Art. nr. 0702 446 30

Kraftige og hendige tohåndsvinkelslipere på 2400 W med dreibart håndtak og god vibrasjonsdemping for større kappe- og slipejobber.

• Håndtaket kan dreies 90° til høyre eller venstre som gir muligheter til å finne de beste arbeidsstillingene
• Støttehåndtaket kan monteres i tre forskjellige posisjoner
• Anti-vibrasjonssystem reduserer skadelige vibrasjoner
• Mykstart gjør maskinen mer behagelig å jobbe med, og "sparer" strømnettet
• Høy sikkerhet. Blokkeringsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse
• Lang og brukervennlig sikkerhetsbryter med innkoblingssperre
• 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil

Produktene kan du bestille av din Würth representant,
via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600,
eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk