BMH 32-XE
Art. nr. 0702 543 1
Kraftig SDS-plus bor- og meiselhammer med• En robust maskin med kraftig slagverk
• Antivibrasjonssystem for bedre brukerkomfort
• Høy slagenergi, opp til 5,0 J ved meisling. Dette gjør denne til en effektiv maskin, både til å bore og
meisle med
• Meiselen kan låses i 24 forskjellige posisjoner slik
at den best mulig kan tilpasses arbeidssituasjonen
• SDS-plus chucken kan enkelt byttes ut med en selvspennende chuck for normale bor (ekstra tilbehør)
• 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Se her for mer produktinformasjon om BMH 32-XE
Produktene kan du bestille av din Würth representant,
via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600,
eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk