ELIT WN10

Mini multimeter

Mini multimeterArt. nr. 3851 101

Et hendig mini multimeter med mange funksjoner som skulle
dekke de fleste krav til målenøyaktighet og måleområder.
Instrumentet har spesielle funksjoner som berøringsløs
spenningsdetektering (NCV), LED lommelykt og automatsikring
på strømmålingen.

I tillegg til alle funksjoner og bruksområder er instrumentet
produsert til å tilfredstille sikkerhetskategori CAT IV 600V
som bidrar til at instrumentet kan benyttes i alle fagområder
og nett, med en driftsspenning mellom fase og jord på opp til
600V (Fase-Fase 1040V).

Alle funksjoner har Automatisk områdeinnstilling og instrumentet
skrur seg selv av hvis det ikke blir brukt på en stund.

• Kompakt
• Mange målefunksjoner
• Automatsikring på strømmåling
• LED-lommelykt
• NCV berøringsløs spenningsdetektering
• Sikkerhet CAT IV 600V
• Integrerte målepinner

Se produktinformasjon for Mini multimeter

Produktet kan du bestille av din Würth representant,
via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600,
eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk

Tilbake til Produktnyheter
Produktnyheter
Vår produktkatalog
Kjøp brukt verkstedutstyr
Dimensjoneringsprogram for betongforankring
Galleri
Meld deg på vårt nyhetsbrev