Tyri 1010 LED 16, 12/24 V
Art. nr. 1812 965
• Aluminiumshus, vibrasjonsdempet
• 16 stk. høyintense LED
• 2900 Lumen
• Strømforbruk: 12 V - 52 W, 24 V - 56 W
• IP 69
• Levetid LED min. 40 000 t
• EMC-godkjent
• Leveres med kontakt og 1 m kabler
• Mål: 110 x 110 x 97 mm
Produktet kan du bestille av din Würth representant,
via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600,
eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk