Pistol-skralleskrutrekkersett

Med dobbelt LED lys, 1/4" piper og bits, totalt 37 deler

Art. nr.  0613 640 37Pistol-skralleskrutrekkersett

• Omstillbart pistolgrep 60 grader og rettgrep
• Skralle med høyre-, venstre- og låst stilling
• Skralle med 45 tenner, maks 40Nm
• Teleskopmagnet L: 105-485 mm, løftekapasitet 600 g
• Bitsmagasin i håndtaket

Klikk her for mer teknisk produktinformasjon.

Produktet kan du bestille av din Würth representant, via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600, eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk