Liten kombisag
Art. nr. 0701 305
• Transportabel, lett å frakte rundt på f.eks. byggeplasser
• Stillegående induksjonsmotor
• Sagen kan dreies inntil 45° høyre/venstre
• Faste låsepunkter på 15°, 22,5°, 30° og 45°, hvilket muliggjør raskt valg av
standardvinkler
• Kan tiltes 45° til venstre
• Øvre sagbord med kløyve funksjon, 0-55 mm bladhøyde
• Leveres med 36 tenners universal sagblad
• 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Klikk her for teknisk produktinformasjon.
Produktet kan du bestille av din Würth representant, via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600, eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk