1K-Pistolskum for elastisk fugetetting
Art. nr. 0892 142 8 
Ekstrem høy elastisitet
• PURlogich Flex er svært fleksibel og hindrer sprekkdannelse
• Utøver ikke press
Høy sikkerhet
• Anbefalt av Akademi for Glass-, Vindus- og Fasadeteknikk i Karlsruhe samt vindusprodusent Aluplast
Godkjente produktegenskaper
• Lydtetting
Støydemping: R(ST,w)= 60 dB etter EN ISO717-1, testet ved Rasenheim
• Varmeledningsevne: Redusert varmetap på 0,0345 W/(mK)
• Luftgjennomtrenging testet i henhold til DIN 18542
• Vanndamp gjennomtregning testet i henhold tilDIN EN ISO 12572
• Energibesparelse i henhold til DIN 18055/DIN EN 204
Utvidet dokumentasjon på anmodning.
Aldringsbestandig
Svært finporet og glatt cellestruktur
Klikk her for teknisk produktinformasjon.
Produktet kan du bestille av din Würth representant, via ordrekontoret på tlf.: 464 01 600, eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk