Håndlampe LED

Nytt og unikt lys, LED stripe

Art. nr. 0827 940 135 Håndlampe

• 3,5W power LED
• Superlyse LED gir mye lys, 360 Lumen
• Opphengskrok
• Soft-touch bryter
• Driftstid 3t
• Ladetid 2,5t
• IP 65
• 290 x 55 x 45 mm
• Leveres med bordlader

Ved plassering i lader har du alltid strøm på lampa pluss at du alltid vet hvor du finner den!

Klikk her for å komme direkte til nettbutikken.

Produktet kan du bestille av din Würth representant, via ordrekontoret på
tlf.: 464 01 600, eller direkte i en av våre Würth butikker.
Finn din nærmeste Würth butikk